Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Serre-câble standard avec languette plastique
Serre-câble standard avec languette plastique - 1
Serre-câble standard avec languette plastique - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble standard avec languette plastique

Pour le regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.

  • Sans silicone: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 35 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Matière Couleur Largeur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0502115
Polyamide - PA 6.6 Naturel 2,5 mm 200 mm
1000 pcs
0502111
Polyamide - PA 6.6 Noir 2,5 mm 100 mm
100 pcs
050213
Polyamide - PA 6.6 Naturel 3,6 mm 200 mm
0502121
Polyamide - PA 6.6 Noir 3,6 mm 140 mm
0502135
Polyamide - PA 6.6 Naturel 3,6 mm 280 mm
0502131
Polyamide - PA 6.6 Noir 3,6 mm 200 mm
0502141
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 178 mm
0502151
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 280 mm
050217
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 180 mm
100 pcs
0502171
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 180 mm
100 pcs
050218131
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 750 mm
100 pcs
050218
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 360 mm
05021813
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 750 mm
100 pcs
050219
Polyamide - PA 6.6 Naturel 7,8 mm 540 mm
100 pcs
05021901
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 540 mm
100 pcs
0502201
Polyamide - PA 6.6 Naturel 12,5 mm 720 mm
50 pcs
05022011
Polyamide - PA 6.6 Noir 12,5 mm 720 mm
50 pcs
05022022
Polyamide - PA 6.6 Noir 12,5 mm 1000 mm
50 pcs
05021414
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 250 mm
100 pcs
0502191
Polyamide - PA 6.6 Noir 12,5 mm 850 mm
05021713
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 300 mm
100 pcs
050214 4
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 250 mm
100 pcs
05021115
Polyamide - PA 6.6 Noir 2,5 mm 200 mm
100 pcs
050211
Polyamide - PA 6.6 Naturel 2,5 mm 100 mm
050212
Polyamide - PA 6.6 Naturel 3,6 mm 140 mm
100 pcs
050216
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 360 mm
100 pcs
050215
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 280 mm
100 pcs
0502181
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,8 mm 360 mm
100 pcs
05021351
Polyamide - PA 6.6 Noir 3,6 mm 280 mm
0502202
Polyamide - PA 6.6 Naturel 12,5 mm 1000 mm
50 pcs
05021921
Polyamide - PA 6.6 Noir 12,5 mm 500 mm
50 pcs
0502161
Polyamide - PA 6.6 Noir 4,8 mm 360 mm
050214
Polyamide - PA 6.6 Naturel 4,8 mm 178 mm
050219 1
Polyamide - PA 6.6 Noir 7,5 mm 540 mm
100 pcs
0502036141
Polyamide - PA Noir 3,6 mm 140 mm
100 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Bonnes propriétés de recyclage



Bonne adhérence sur les câbles en faisceau


Denture interne sur le serre-câble



Pas d'autre outil de montage requis


Fixation manuelle possible



Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants de véhicules motorisés

Indication

Faire preuve de précaution avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température


Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants.