Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Serre-câble standard Avec languette plastique
Serre-câble standard Avec languette plastique - 1
Serre-câble standard Avec languette plastique - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble standard Avec languette plastique

Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Longévité élevée et fiable


  • Haute qualité industrielle pour une longévité élevée et fiable pour les travaux en intérieur et extérieur, selon la version

  • Denture interne sur le serre-câble pour une prise sûre sur les câbles groupés

  • Les versions naturelles ne conviennent qu'à une utilisation en intérieur, mais les versions noires conviennent également à une utilisation en extérieur en raison de leur résistance aux UV et aux intempéries

  • Un additif carbone dans les serre-câbles noirs retarde l'effet des rayons UV sur le matériau

  • Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants automobiles

Utilisation facile


  • Installation possible directement à la main, aucun outil de montage supplémentaire n'est nécessaire
Indication
  • Faire preuve de précaution lors de l'utilisation des serre-câbles avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants

  • Naturel : pour une utilisation en intérieur

  • Noir : également pour une utilisation en extérieur grâce à un additif carbone qui retarde les effets des rayons UV sur le matériau