Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Serre-câbles résistants aux UV avec fixation par languette métallique
Serre-câbles résistants aux UV avec fixation par languette métallique - 1
Serre-câbles résistants aux UV avec fixation par languette métallique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câbles résistants aux UV avec fixation par languette métallique

Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc. avec des exigences élevées de résistance à la traction minimale.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Résistance à la corrosion, fixation par languette métallique antimagnétique


  • Excellent comportement de liaison même dans les conditions les plus difficiles (humidité, chaleur, froid, etc.).

  • Robuste et insensible aux vibrations et aux influences externes


Installation manuelle possible


Aucun outil de montage supplémentaire requis



Ouverture pratique


Extrémités de câble coudées : 2,4 + 3,6 + 4,8 mm



Sécurité supplémentaire pour l'utilisateur


Résistance à la traction accrue par rapport aux serre-câbles standard avec languettes en plastique

Autorisation UL E49405

Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.



Cette procédure de test implique un test court. Ce test ne peut pas être extrapolé conformément à la durée de vie réelle des serre-câbles exposés au rayonnement de lampes UV.


Un certain nombre de facteurs peuvent nuire à la qualité de la corrélation entre les tests courts utilisant des sources de lumière de laboratoire et l'exposition réelle à des sources lumineuses extérieures en conditions réelles de fonctionnement.


a) Différences dans la distribution spectrale des sources de lumière de laboratoire et de la lumière du jour


b) Périodes d'exposition au cours desquelles l'exposition à une source lumineuse de laboratoire sans période d'obscurité est utilisée


c) Conditions d'exposition dans lesquelles les températures de test subissent des changements très fréquents à la hausse ou à la baisse ou dans lesquelles sont créés des chocs de température irréalistes


d) Niveau d'humidité exagérément haut ou bas


e) Manque d'agents biologiques ou de polluants.