Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble KBL D PP bleu Détectable avec languette métallique
Pour une utilisation dans des applications impliquant un contact direct avec des aliments, récupérable à l'aide de dispositifs de détection comme des détecteurs de métaux, des dispositifs à rayons X ou des systèmes de détection visuelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Flottant
- Du fait de la faible densité du PP, le serre-câble flotte, en fonction de la masse
Localisable rapidement
- Dans la tête de serre-câble, la pointe en acier anti-magnétique inoxydable, constituée d'acier inoxydable 316, assure un support solide et sûr, ainsi qu'une détection rapide avec des dispositifs de détection
- Evite toute contamination causée par les serre-câbles/résidus de serre-câbles lors de la fabrication
Aide à la mise en œuvre de la directive européenne HACCP (analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise)
Maintien sûr et manipulation facile
- Un léger creux à l'intérieur de l'attache permet de garantir que le serre-câble reste bien en place sur le faisceau de câbles, même en cas de vibrations, dans la chaleur et le froid
- Les bords et contours arrondis de la tête et de l'attache garantissent une manipulation facile
Aucun dommage à l'isolant dû, par exemple, à des bords tranchants
- En outre, le corps lisse sans dents de grille ni rainures réduit le nombre de zones surcontraintes
Convient à une utilisation manuelle ou avec des outils
- Faire preuve de prudence avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température
- Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
Pour des applications comme la transformation agroalimentaire, la production d'aliments pour animaux domestiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, la fabrication de pneus et d'airbags et d'autres secteurs sensibles à la contamination dans lesquels on utilise des appareils de détection
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!