Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Serre-câble KBL D PA bleu Détectable avec languette métallique
Serre-câble KBL D PA bleu Détectable avec languette métallique - 1
Serre-câble KBL D PA bleu Détectable avec languette métallique - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL D PA bleu Détectable avec languette métallique

Pour une utilisation dans des applications impliquant un contact avec des aliments, récupérables à l'aide de dispositifs de détection tels que des détecteurs de métaux, des dispositifs à rayons X ou des systèmes de détection visuelle

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Localisable rapidement


  • La pointe en acier anti-magnétique résistante à la corrosion, en acier inoxydable 316 dans la tête de serre-câble assure un support solide et sûr, ainsi qu'une détection rapide avec les dispositifs de détection

  • Evite toute contamination causée par les serre-câbles/résidus de serre-câbles lors de la fabrication


Aide à la mise en œuvre de la directive européenne HACCP (analyse des dangers et des points critiques)



Maintien sûr et manipulation facile


  • Léger creux à l'intérieur de l'attache permet de s'assurer que le serre-câble reste bien en place sur les faisceaux de câbles même en cas de vibrations, dans la chaleur et le froid

  • Les bords et les contours arrondis de la tête et de l'attache garantissent une manipulation facile


Aucun dommage à l'isolant, par exemple, dû à des bords tranchants


  • En outre, le corps lisse sans dents ni rainures réduit le nombre de zones surcontraintes
Indication
  • Faire preuve de précaution avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants