Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Serre-câble KBL U En polyamide avec languette en plastique, noir
Serre-câble KBL U En polyamide avec languette en plastique, noir - 1
Serre-câble KBL U En polyamide avec languette en plastique, noir - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL U En polyamide avec languette en plastique, noir

Serre-câbles polyvalents pour fixer rapidement les bâches et pour regrouper les câbles à l'intérieur et à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Grande polyvalence pour la fixation temporaire des filets, bâches, éléments suspendus, panneaux d'information et pour l'organisation et le regroupement de tuyaux et tiges, à l'intérieur et à l'extérieur

  • Fabriqué en PA 6.6 (polyamide 6.6) de haute qualité, connu pour sa haute résistance et sa durabilité

  • Peut être facilement enlevé avec un couteau, des ciseaux, des pinces, etc.

  • En noir pour une utilisation discrète dans divers environnements

  • Adaptés aux applications ayant de larges plages de température

  • Conforme à la norme RoHS