Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Serre-câble KBL MZUV en polyamide avec languette métallique, résistance aux UV, noir
Serre-câble KBL MZUV en polyamide avec languette métallique, résistance aux UV, noir - 1
Serre-câble KBL MZUV en polyamide avec languette métallique, résistance aux UV, noir - 2
Serre-câble KBL MZUV en polyamide avec languette métallique, résistance aux UV, noir - 3
Serre-câble KBL MZUV en polyamide avec languette métallique, résistance aux UV, noir - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL MZUV en polyamide avec languette métallique, résistance aux UV, noir

Collier de serrage pour le regroupement de câbles, de faisceaux de câbles et autres faisceaux de câbles dans des installations extérieures et intérieures, avec des exigences accrues en matière de résistance minimale à la traction.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Résistant à la corrosion


  • Fermeture anti-magnétique brevetée avec languette métallique en acier inoxydable de type 316

  • Excellente tenue même dans les conditions les plus exigeantes : humidité, chaleur, froid, etc.

  • Réglable progressif, robuste, insensible aux vibrations et aux influences extérieures

  • Adapté aux applications intérieures et extérieures


Sans arêtes vives et maintien sécurisé


  • Extérieur arrondi et lisse pour ne pas endommager l'isolation des câbles, etc.

  • En outre, le corps lisse sans dents ni rainures réduit les points de contrainte excessive

  • Légère texture intérieure assurant une bonne adhérence sur le faisceau de câbles


Installation rapide et manipulation facile


  • Extrémité d'attache légèrement inclinée et pointue, fermeture à coin monobloc

  • Aide à l'insertion avec extrémités d'attache inclinées 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Pas d'autre outil de montage requis


Sécurité renforcée pour l'utilisateur


  • Résistance à la traction supérieure à celle des serre-câbles standard avec languettes plastiques


Emballage adapté aux dimensions sélectionnées


  • Ouverture sans outil grâce à la perforation

  • Emballage refermable avec fermeture à glissière

  • Avec perforation Euro
Indication
  • Faire preuve de prudence avec les acides minéraux forts et/ou les produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Non résistant aux acides minéraux et/ou aux produits chimiques oxydants

Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.



Cette procédure de test implique un essai de courte durée. Les résultats de ce test ne peuvent pas être extrapolés pour déterminer la durée de vie réelle des serre-câbles soumis à une irradiation ou à un vieillissement par lumière UV.


Plusieurs facteurs peuvent altérer le degré de corrélation entre les essais de courte durée réalisés avec des sources lumineuses de laboratoire et l’exposition réelle à des sources lumineuses extérieures dans des conditions d’utilisation réelles :


a) Différences dans la distribution spectrale entre les sources lumineuses de laboratoire et la lumière du jour ;


b) Périodes de vieillissement ou d’irradiation continues, sans phases d’obscurité, avec une source lumineuse de laboratoire ;


c) Conditions de vieillissement ou d’irradiation impliquant des changements très fréquents entre températures élevées et basses, ou des chocs thermiques irréalistes ;


d) Niveaux d’humidité irréalistes, trop élevés ou trop faibles ;


e) Absence d'agents biologiques ou de polluants.