Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
KBL MZ serre-câble en polyamide avec languette métallique, naturel
Serre-câble pour regrouper les câbles, les faisceaux de câblage et les flexibles dans des installations intérieures à exigences élevées afin de permettre une résistance à la traction minimale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résistant à la corrosion
- Fermeture anti-magnétique avec languette métallique en acier inoxydable de type 316
- Excellent comportement de liaison même dans les conditions les plus exigeantes, notamment en cas d'humidité, de chaleur ou de froid.
- Robuste et insensible aux vibrations et aux influences externes
- Convient aux applications en intérieur
Aucun bord tranchant et ajustement parfait
- Extérieur arrondi et lisse pour ne pas endommager l'isolation des câbles, etc.
- De plus, le corps lisse sans dents ni rainures réduit le nombre de zones surcontraintes
- Grâce à la texturation légère à l'intérieur de l'attache, le serre-câble repose solidement sur le faisceau de câbles
Installation rapide et manipulation facile
- Extrémité d'attache pointue légèrement coudée et fermeture à coin monobloc
- Aide à l'insertion avec extrémités d'attache coudées 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Pas d'autre outil de montage requis
Sécurité renforcée pour l'utilisateur
- Résistance à la traction supérieure à celle des serre-câbles standard avec languettes plastiques
Emballage adapté aux dimensions sélectionnées
- Perforation pour une ouverture facile
- Emballage refermable avec fermeture à glissière
- Avec perforation Euro
- Faire preuve de précaution avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température
- Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
- Ne résiste pas aux UV
Pour applications en intérieur, notamment :
- Fabrication d'armoires électriques
- Installations électriques et de construction
- Construction de véhicules
- Ateliers automobiles
- Ateliers de maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!