Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble KBL INOX En acier inoxydable AISI 304 V2A avec fermeture à billes
Les colliers de câblage peuvent être utilisés partout où les plastiques ne peuvent pas être utilisés, par exemple en cas de températures ambiantes élevées ou d'influences chimiques fortes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour le regroupement rapide, facile et infini des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
La construction de la tête à fermeture automatique réduit le temps d'installation
Matériau extrêmement robuste (100 % acier de qualité supérieure)
- Ne rouille pas
- Résistant à la chaleur
- Résistant aux UV
- Résistant à différents produits chimiques
Aucune abrasion de l'isolant du câble
Tête de verrouillage sécurisée sans dents
Pour une utilisation à des températures extrêmes et dans des environnements difficiles
Niveau de résistance élevé à la corrosion et aux intempéries
Gamme d'applications, y compris dans l'industrie du transport, l'exploitation minière, l'industrie chimique, l'électronique et les installations de construction, la construction automobile, les ateliers automobiles, les ateliers de maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!