Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour porte coulissante
Conforme à la norme DIN EN 12209 avec pêne rond et perforation pour cylindre profilé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conforme à la norme DIN EN 12209
Contenu de la livraison :
- 1 serrure encastrée pour porte coulissante
- 1 gâche
Boîtier de serrure centré.
Légende de classification : 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Catégorie d'utilisation : 3
Capacité de fonctionnement en continu : C
Masse et force de fermeture de la porte : -
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion et température : A
Niveau de protection et résistance au perçage : 3
Zone d'utilisation de la porte : C
Type de clé et de verrouillage : A
Type de fonctionnement de l'axe : 2
Identification de la clé : 0
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux portes coulissantes intérieures en bois DIN droite et DIN gauche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!