Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G
Pour portes à deux battants qui s'ouvrent vers l'extérieur. La direction DIN peut être choisie sur site
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Sans obstacle conformément aux spécifications 18040 et DIN SPEC 1104
- Montage rapide avec seulement deux vis par rail de glissière
- Couvercle central avec système de verrouillage innovant
- Élimine les raccords à vis compliqués
- Réglage de la fermeture effectué en tournant une tige carrée
- Installation simple et rapide
- Anti-vandalisme et verrouillable
- Kit complet
Veuillez noter l'angle d'ouverture maximal.
Une butée de porte doit être installée.
Lorsqu'il est utilisé sur les portes anti-panique complètes, l'entraîneur MK Basic 2, réf. 0688002241 doit être utilisé.
Délai de livraison pour les surfaces en acier inoxydable blanc RAL 9016 et en acier inoxydable mat : environ 10 jours ouvrables.
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1154: 1996 + A1:2002 | |||||
| 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4 |
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les portes coupe-feu, anti-fumée et anti-panique à deux battants en métal ou en bois.
Le sélecteur de séquence de fermeture garantit que la séquence de fermeture des battants inactifs et ouvrants se produit dans l'ordre spécifié, c'est-à-dire que le battant ouvrant se ferme toujours après le battant inactif. Lors de l'ouverture du battant inactif, des cales de retenue situées dans le rail de glissière du battant ouvrant garantissent que le celui-ci s'arrête tant que le battant inactif est ouvert.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!