Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour boucler, sécuriser et signaler les zones dangereuses, les chantiers, les fosses d'excavation, les propriétés, les chemins, etc.
Profilé autocollant pour l'avertissement et la protection face aux dangers
Pour protéger les composants sensibles pendant les travaux de soudage et de brasage
La solution idéale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les plateformes élévatrices pour véhicules, les marches et la mise en lots. Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010.
Antidérapant R13 conformément à DIN 51130