Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Screw tap cassette SMART STEP EU+ bl. hole 14 pcs
Consisting of SMART STEP twist drill bits with patent-pending, extremely uneven stepped drill bit tip geometry for highly precise circular holes and VaryTap blind-hole screw taps for machining steels up to a strength of 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière (EU+)
- Perçage très rapide et confortable avec une longévité inégalée
- Trous circulaires précis
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de taraudage précis sans décentrage
- Pas de rotation du foret et transmission de puissance optimale dans le mandrin grâce à la queue à 3 méplats (à partir de 4 mm de diamètre)
Taraud machine
- La nouvelle géométrie Vario empêche l'accumulation de copeaux
- Qualité de l'arête de coupe optimisée grâce à un processus de finition en plusieurs étapes pour une excellente évacuation des copeaux et des filetages d'une précision parfaite
- Réduction du risque d'écaillage de l'outil lors du retour grâce à l'épaulement coudé
- Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier
- Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Coffret compact et pratique adapté au système ORSY® offrant des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Disponible exclusivement chez WÜRTH
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier et refroidir.
- Des informations complémentaires, comme les valeurs de coupe recommandées, sont disponibles dans les différents produits
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!