Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lames de scies et scies-cloches

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Lames de scies et scies-cloches

DES LAMES DE SCIE POUR TOUS VOS TRAVAUX

Würth vous propose une large gamme de lames de scie - des lames de scie circulaire aux lames de scie sauteuse en passant par les lames de scie à ruban et les scies à main. Lors du développement de nos lames de scie, nous avons pris en compte toutes les situations que les professionnels peuvent rencontrer, ainsi que les différents matériaux ou types de travaux de sciage qu'ils doivent effectuer.

Chez Würth, vous trouverez une large gamme de lames de scie de qualité professionnelle avec des propriétés différentes pour chaque type de travail de sciage. Vous pouvez choisir parmi une centaine de lames de scie différentes, allant des lames de scie pour le métal au chanfreinage du bois.

CHOISIR LA BONNE LAME DE SCIE

Le choix de la lame de scie est important ; elle doit évidemment être adaptée à votre type de scie, mais aussi au type de coupe que vous souhaitez effectuer. Cela a un impact important sur la qualité de votre travail, votre confort de coupe, mais contribue également au bon fonctionnement de votre scie à long terme. Pour le chanfreinage, par exemple, il est recommandé d'utiliser une lame de scie circulaire à faible nombre de dents (idéalement 20 dents). Une lame avec plus de dents (par exemple 48 dents) a une piste plus étroite, ce qui permet au bois de s'accrocher plus facilement à la lame, qui se bloque alors plus facilement et cause des problèmes de moteur. Pour les travaux d'ornementation, les lames de scie à ruban ou les lames de scie sauteuse à double tranchant sont idéales.

LAMES DE SCIE DE HAUTE QUALITÉ DE WÜRTH

Les critères de choix d'une lame de scie sont souvent les mêmes quel que soit le type de scie utilisé :

  • le type de matériau à couper
  • l'épaisseur de la pièce
  • la finesse de coupe souhaitée

Pour couper du métal, il faut choisir une lame résistante à la torsion et à la surchauffe. Würth propose une gamme de lames de scie sauteuse pour le métal et l'acier inoxydable en trois qualités différentes, allant des applications standard aux applications extrêmes.

Würth utilise les matériaux et les techniques les plus récents pour garantir une excellente qualité de ses produits. Les lames de scie sont fabriquées en bi-métal pratiquement incassable, trempées sous vide, en carbure HM et soudées par faisceau d'électrons. Lors du sciage, n'oubliez pas vos équipements de protection individuelle tels que les gants de protection ou les lunettes de sécurité pour éviter les projections dans les yeux.