Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Scies-cloches et accessoires

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Scies-cloches et accessoires

LE CYLINDRE OU LA SCIE CLOCHE

Les cylindres et les boîtes à trous sont des accessoires indispensables pour les travaux de plomberie et de maçonnerie. Grâce à nos outils de haute qualité, vous pouvez percer des trous de différents diamètres dans différents matériaux (métaux, bois, plâtre, carrelage, béton, etc.).

DES OUTILS DE SCIAGE FACILES À UTILISER

La scie cloche ou la perceuse qui se fixe sur la tête des outils électriques est un accessoire indispensable à tout artisan pour l'installation de prises, de luminaires ou d'interrupteurs encastrés. Facile à utiliser, cet accessoire est équipé d'un foret de centrage qui guide et maintient correctement la lame de scie circulaire dans la cavité. Il garantit la régularité et la perfection des trous percés. Les scies cloches peuvent être fabriquées à partir d'une seule lame de scie ou de plusieurs lames, selon le modèle. Si vous optez pour une scie cloche à lames multiples, vous pouvez sélectionner le diamètre de trou souhaité et fixer la mèche désirée par une simple opération. Le diamètre peut être remplacé par un autre en un rien de temps. Pour une exécution soignée du travail, il est conseillé de percer progressivement, à la vitesse la plus lente possible.

SCIES CLOCHES AVEC TOUS TYPES DE FORETS

En fonction du projet et des matériaux à traiter, différents types de scies cloches peuvent être utilisés. La scie cloche bi-métal HSS est universelle et se distingue des autres modèles. Elle peut donc couper efficacement tous les types de matériaux, du métal (acier, acier inoxydable, fonte, cuivre, aluminium) au bois, en passant par le plâtre, le carrelage, le béton, etc.

Cependant, pour certaines applications, il est nécessaire de prendre en compte certains critères dans le choix de la scie à cylindre. Par exemple, pour percer des matériaux durs comme le béton, il est préférable d'utiliser une scie cloche.

En effet, les scies cloches peuvent être constituées d'une lame en carbure ou en diamant, ce qui leur assure une qualité supérieure. Pour prolonger la durée de vie des scies cloches pour métaux, et assurer une coupe rapide et précise, il est recommandé d'utiliser de l'huile de coupe pour métaux (acier, inox, aluminium, etc.), à l'exception de la fonte.

Würth Logo