Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse sans fil, STP 28-A
Puissante scie sauteuse à batterie dotée de la technologie lithium-ion ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Réglage optimal du mouvement pendulaire selon le matériau
4 réglages de course
Sciage précis des matériaux délicats
2 niveaux de vitesse
Réglage sans outil du socle
Le socle s'ajuste jusqu'à 45° pour les découpes d'angle.
Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans outils
Lame de scie à système de changement rapide
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!