Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Scie sauteuse pneumatique WPS 4000
Scie sauteuse pneumatique WPS 4000 - 1
Scie sauteuse pneumatique WPS 4000 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sauteuse pneumatique WPS 4000

Scie sauteuse très puissante spécial carrosserie pour les applications les plus difficiles sur des véhicules de tourisme, des poids lourds, des bus, des constructions de véhicules spéciaux, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le processus de production à la pointe de la technologie garantit un niveau de précision élevé


Conçue pour les applications les plus difficiles et une durée de vie élevée



Niveau de traction extrêmement élevé grâce à sa course supérieure


Adaptée pour les travaux de découpe sur la carrosserie ou les éléments de support de carrosserie en tôle acier ou aluminium jusqu'à 10 mm



Guide réglable


Permet le réglage précis de la profondeur de coupe



Air d'échappement acheminé à l'écart de la zone de travail


Evite de remuer la poussière et la saleté



Poignée caoutchoutée au design ergonomique


La poignée ne refroidit pas en cours d'utilisation

Indication

Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air pneumatique. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard. La pression de service doit être mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.