Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse pneumatique WPS 4000
Scie sauteuse très puissante spécial carrosserie pour les applications les plus difficiles sur des véhicules de tourisme, des poids lourds, des bus, des constructions de véhicules spéciaux, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le processus de production à la pointe de la technologie garantit un niveau de précision élevé
Conçue pour les applications les plus difficiles et une durée de vie élevée
Niveau de traction extrêmement élevé grâce à sa course supérieure
Adaptée pour les travaux de découpe sur la carrosserie ou les éléments de support de carrosserie en tôle acier ou aluminium jusqu'à 10 mm
Guide réglable
Permet le réglage précis de la profondeur de coupe
Air d'échappement acheminé à l'écart de la zone de travail
Evite de remuer la poussière et la saleté
Poignée caoutchoutée au design ergonomique
La poignée ne refroidit pas en cours d'utilisation
Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air pneumatique. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard. La pression de service doit être mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.
Pour le bois, l'aluminium, les matériaux composites, le plastique, les tôles à deux ou trois couches jusqu'à 6 mm, ainsi que pour les tôles fines et les aciers de qualité supérieure jusqu'à 1 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!