Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse pneumatique WPS 3000
Scie sauteuse de carrosserie très puissante et à faibles vibrations pour les applications difficiles impliquant les véhicules de tourisme, les poids lourds, les bus, les constructions de véhicules spéciaux, etc
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La séquence de production de pointe garantit un degré élevé de
Conçu pour les applications difficiles et pour une longue durée de vie.
Niveau de traction élevé grâce à la course plus longue
Convient pour les travaux de découpe sur les carrosseries en tôle acier jusqu'à 4,0 mm.
Guide réglable
Permet un réglage précis de la profondeur de coupe.
Echappement d'air évacué hors de la zone de travail
Evite de remuer la poussière et la saleté.
Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc
Garantit que la poignée ne refroidit pas pendant le travail
Faibles vibrations et niveaux sonores réduits
Rend l'appareil extrêmement convivial. Pour de longues périodes de travail sans effort
Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile La pression de service doit être mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.
Pour le bois, l'aluminium, les matériaux composites, le plastique, les tôles doubles et triples jusqu'à 4 mm et pour les tôles fines et les aciers de qualité supérieure jusqu'à 1 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!