Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse pneumatique WPS 2000
Scie sauteuse pneumatique pour les carrosseries avec puissance de sortie extrêmement élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La séquence de production de pointe garantit un degré élevé de
précision
Conçu pour les applications difficiles et pour une longue durée de vie.
Niveau de traction élevé grâce à la course plus longue
Convient pour les travaux de découpe sur les carrosseries en tôle acier jusqu'à 4,0 mm.
Guide réglable
Permet un réglage précis de la profondeur de coupe.
Echappement d'air évacué hors de la zone de travail
Evite de remuer la poussière et la saleté.
Poignée caoutchoutée et ergonomique
La poignée ne refroidit pas pendant le travail.
Bois, aluminium, matériaux composites et plastique (14 lames de scie tpi), courbes étroites (18 lames de scie tpi), tôles doubles et triples jusqu'à 4 mm (24 lames de scie tpi), tôles fines et aciers de qualité supérieure jusqu'à 1 mm (32 lames de scie tpi).
La vitesse de coupe exceptionnelle de la scie pneumatique WPS 2000 (12 000 tr/min) permet de scier sans bavure à une pression de seulement 6 bar et empêche la déchirure des bords des tôles fines.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!