Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse à batterie STP 28-A
Puissante scie sauteuse à batterie dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie grâce à la technologie lithium-ion
- Indicateur de charge continu sur la batterie
- Ajustement optimal du mouvement pendulaire sur le matériau grâce aux quatre réglages de course
- Sciage précis de matériaux fragiles grâce aux deux réglages de vitesse
- Réglage de la semelle sans outil, ce qui permet de la régler jusqu'à 45° pour les coupes inclinées
- Emmanchement avec remplacement rapide et sans outil de la lame de scie
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!