Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18 A STP 18-A
Scie sauteuse sans fil 18 V hautes performances et précise La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans l'aide d'outils
Changement rapide de la lame de scie
Usage universel
Le mouvement pendulaire et la vitesse peuvent être adaptés à une grande variété de matériaux Quatre réglages de course pendulaire incluant le réglage progressif de la vitesse.
Eclairage optimal de la zone de travail et de l'emmanchement de la lame de scie
Eclairage LED sur l'emmanchement de la lame de scie
Bonne prise en main de la machine permettant un travail sans fatigue
Forme légère, compacte et ergonomique avec poignée caoutchoutée
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie Li-Ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Indicateur de charge sur la batterie
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!