Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE - 1
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE - 2
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE - 3
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE - 4
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE - 5
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE - 6
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE - 7
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE - 8
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V APS 18 compact M-CUBE

Scie sauteuse sans fil M-CUBE précise et puissante pour une utilisation universelle sur le bois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Longue durée de vie grâce à un moteur EC sans charbons efficace et demandant très peu d'entretien

  • Changement de lame de scie sans outil et facile avec éjection automatique

  • La protection anti-poussière intégrée optimise l'extraction des copeaux de sciure* et empêche les copeaux de bois de voler

  • Associé aux lames de scie Würth pour une performance de coupe optimale, en particulier dans le bois

  • Vitesse réglable sur cinq niveaux pour une adaptation aux différentes applications

  • La boîte de vitesses automatique permet de démarrer lentement le sciage et d'augmenter automatiquement la vitesse

  • La lumière LED commutable peut être activée ou désactivée d'une simple pression sur un bouton

  • Action pendulaire réglable en 3 niveaux pour une adaptation flexible aux différentes applications

  • Aspiration de la poussière intégrée : l'adaptateur anti-poussière inclus permet de connecter un aspirateur WÜRTH (via un adaptateur)

  • Performances d'aspiration de poussière testées et optimisées avec une protection contre la poussière