Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A
Scie sabre très compacte et maniable 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Aucun signe de fatigue lors du fonctionnement
Grâce à une construction légère et compacte
La zone de travail est toujours bien éclairée
Lampe à LED
Batteries Li-Ion
Grande autonomie de la batterie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence
Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans outils
Grâce au support de lame de scie à changement rapide
Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!