Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A

Scie sabre très compacte et maniable 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Aucun signe de fatigue lors du travail


grâce à sa construction légère et compacte



La zone de travail est toujours bien éclairée


Eclairage LED



Batterie lithium-ion


Autonomie élevée de la batterie Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence



Changement de la lame de scie rapide et sans outil


grâce à la fixation rapide de la lame de scie



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V PICK YOUR POWER