Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE

®
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - 1
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - 2
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - 3
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - 4
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - 5
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - 6
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE<br/><br/>®<br/> - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE

®

Scie sabre à batterie puissante et robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les fonctions intégrées de protection contre les surcharges et la surchauffe protègent la machine contre les contraintes excessives

  • Longévité élevée : moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance

  • La grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux

  • Un travail sûr est assuré, car la machine ne peut être démarrée qu'après avoir été déverrouillée

  • Le mode pendulaire peut être activé ou désactivé à l'aide de la molette de réglage

  • La poignée souple assure une prise en main confortable et antidérapante
Domaine d'application