Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V SBS 12-A
Scie sabre sans fil 12 V très compacte et maniable pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Forme ergonomique, compacte et légère pour une bonne prise en main et un travail sans fatigue
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Les batteries Li-ion offrent une grande autonomie
- Indicateur de charge continu sur la batterie
- Support avec remplacement rapide et sans outil de la lame de scie
- Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!