Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie-cloche diamant U90-S pour perçage de prise électrique
Gabarit pour perçage de prises électriques de qualité supérieure extrêmement polyvalent avec une vitesse de perçage très rapide et une grande longévité, comprenant un goujon M16 et un couvercle perforé pour l'extraction de la poussière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
A utiliser avec ou sans extraction de la poussière
Rendu possible par la combinaison d'un corps de couronne pour perçage spécial, d'un couvercle perforé et d'une bobine de refroidissement supplémentaire
Perçage extrêmement rapide et efficace sans broutage
Segments supérieurs à dents courtes, soudés au laser en une disposition de bloc spéciale
Extrêmement polyvalente
Capable de percer pratiquement tous les matériaux en pierre auxquels est confronté un électricien.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!