Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie-cloche extra-robuste pour les professionnels avec dents en carbure de tungstène
Pour le traitement des matériaux durs et abrasifs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Longévité jusqu'à 20 fois plus longue que les scies-cloches bi-métal
- Soudage individuel sur dents en carbure de tungstène
- Profondeur de coupe élevée jusqu'à 60 mm
- Corps de base surélevé
- La scie-cloche ne doit pas être utilisée avec percussion.
- Convient aux perceuses-visseuses électriques et sur batterie sans percussion ainsi qu'aux perceuses à colonne.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!