Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie circulaire électrique HKS 86-2
Profondeur de coupe de 86 mm pour un sciage facile et rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Puissance de coupe élevée ; résultat de coupe optimal
Le moteur puissant et le fonctionnement à faibles vibrations garantissent de bons résultats de coupe, même dans des conditions difficiles ; la machine présente une conception équilibrée et offre un rapport poids/performances optimal
Méthode de travail sûre
La poignée supplémentaire permet une utilisation à deux mains en toute sécurité
Produit de haute qualité
La semelle robuste est en acier résistant à la déformation ; le carter de protection est de haute qualité et en aluminium moulé
Lames de scie faciles à remplacer
Le blocage de l'axe permet de remplacer la lame de scie facilement et rapidement
L'inclinaison peut être réglée rapidement et précisément jusqu'à 45 degrés
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!