Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie circulaire électrique HKS 85-E power
Robuste, puissante avec un moteur de 2000 W et profondeur de coupe de 85 mm pour une capacité de coupe efficace et élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Semelle de guidage légère en aluminium moulé
- Poignée souple avec surface antidérapante
- Le guide parallèle précis en aluminium à double guidage facilite la coupe transversale
- Indicateur de coupe clairement visible pour scier précisémment sur le repère
- La position 0° peut être réajustée pour une précision de coupe maximale
- Système d'évacuation des poussières disponible par raccordement d'un aspirateur universel
- Le raccord d'évacuation des poussières peut être tournée et verrouillée pour chaque position de travail
- Balais de charbon avec arrêt de sécurité pour protéger le moteur
Idéal pour le sciage du bois, du plastique ou des matériaux similaires, en particulier pour des profondeurs de coupe supérieures allant jusqu'à 85 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!