Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie circulaire à batterie Li-Ion 12 V HKS 12-A
Scie circulaire Li-Ion 12 V extrêmement compacte et pratique offrant de bons résultats Pour le sciage du bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Travail confortable et sans fatigue grâce à sa conception très compacte et ergonomique
- Idéale pour une découpe précise grâce à la semelle en aluminium robuste associée à la coulisse de guidage correspondante et au guide parallèle fourni
- Travail sans poussière grâce à l'extraction de poussière par le biais d'une buse d'aspiration associée à un aspirateur industriel
- Les batteries Li-ion offrent une grande autonomie
- Indicateur de charge continu sur la batterie
- Avec lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!