Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie circulaire électrique HKS 65-E POWER
Scie circulaire 1800 W légère et à vitesse de coupe élevée ; grâce à son rail de guidage, elle est également adaptée aux coupes de haute précision
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception ergonomique
- Faible poids pour une manipulation parfaite
- Semelle en aluminium moulé sous pression
Avancée rapide des travaux
Grâce à l'électronique constante, la vitesse reste constante, même en charge
Vitesse réglable
Présélection de la vitesse en fonction de chaque opération
Protection de l'utilisateur et du moteur
Démarrage progressif
Système d'aspiration
Peu de poussières de sciure dans la zone de travail avec l'utilisation d'un aspirateur industriel ISS Würth
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!