Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie à ruban automatique électrique PBS 160-A
Scie à ruban portative avec descente automatique du bras de sciage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Sûre et simple
L'abaissement automatique du bras de sciage à quatre vitesses réglables permet d'éviter toute déviation de la lame de scie à ruban en appliquant la pression de contact adéquate à chaque coupe, pour des résultats de coupe d'une grande précision, en toute simplicité.
Poignée ergonomique
Vitesse de coupe constante et adaptée aux besoins
Avec son électronique constante, le puissant moteur de 2000 W offre une vitesse de coupe optimale, adaptée à la pièce à usiner et pouvant être sélectionnée en fonction de la taille et de la sensibilité thermique des matériaux.
Réglage rapide des angles standards courants
Butées d'angle fixes de 0° et 45°
Respectueux de l'environnement
Coupe à sec
| Plages de coupe pour les supports ronds | |
| Plages de coupe pour les supports carrés | |
| Plages de coupe pour les supports rectangulaires | |
| 0° | 150 mm |
| 45° | 100 mm |
| 0° | 150 x 150 mm |
| 45° | 100 x 100 mm |
| 0° | 160 x 140 mm |
| 45° | 120 x 100 mm |
Pour découper l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique et l'acier inoxydable
Cette machine a été conçue et fabriquée pour la coupe à sec. L'utilisation de lubrifiants réfrigérants peut rendre la machine inutilisable. Positionner la lame de scie afin qu'elle s'emboîte correctement dans l'ensemble. Dans le cas contraire, la précision de coupe de la lame de scie risque d'être affectée. Pour les deux ou trois premières coupes, utiliser une pièce à usiner constituée d'un matériau plein et d'un diamètre d'environ 40-50 mm ; appliquer une pression légère pour les premières coupes. Augmenter lentement la pression de contact ; la scie à ruban PBS 160-A est conçue pour tourner dans le sens horaire. Lors du montage de lame de scie, veiller à ce que les dents soient correctement alignées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!