Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie à onglet radiale métallique MKS 2400
Scie circulaire à métaux pour le sciage des tuyaux et profilés en acier, métaux non ferreux, plastiques, matériaux composites et acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Puissance de coupe élevée
Moteur d'une puissance de 2 400 W
Travail sans fatigue
Conception améliorée par une prise en main horizontale
Compatible avec un usage mobile
La scie peut être facilement transportée grâce à la poignée de transport centrale
Fonctionnement aisé, qualité de coupe et durée de vie améliorées
Guide pour lame de scie avec amortisseur de vibrations
Respectueuse de l'environnement et facile à utiliser
Aucun refroidissement nécessaire, pas besoin d'utiliser de lubrifiant Aucun ébavureur manuel nécessaire
Recueille les copeaux (jusqu'à 80 %) pour plus de confort
Equipée d'un collecteur de sciure
Réglage rapide et pratique des coupes à onglets (90-75-60-45°)
Système d'attache rapide
Peut être utilisée sans douleur pour le dos
Support de montage avec butée longitudinale graduée en option (Art. N° 0701 330 001) pour un travail plus confortable
- Lame de scie non incluse dans le contenu de la livraison
- La durée de vie de la lame de scie dépend de la section transversale de la surface de coupe
| Dimensions maximales des pièces | ||
| 90° | 45° | |
| Circulaire | 140 mm/125 mm (acier inoxydable) | 102 mm |
| carrée | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| rectangulaire | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Pour la fonte, l'acier, l'aluminium, le SML, les tuyaux d'eau et de gaz, les tuyaux recouverts de plastique et même l'acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!