Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scellement chimique WIT-PE 500
Pour le béton et les barres d'armatures coulées dans le mortier (REBAR). Long temps de traitement, idéal pour les ancrages profonds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mortier résine bicomposant, pur époxy, sans styrène
Fixation individuelle dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M12 à M30) et C2 (M12, M16) :
Tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Scellement de fer à béton (REBAR)
La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
- Agrément technique européen ATE-09/0040 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1 (M12 à M30) et C2 (M12, M16)
- Agrément technique européen ATE-07/0313 : Scellement de fer à béton (REBAR)






















- Agrément technique européen ATE-09/0040 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1 (M12 à M30) et C2 (M12, M16)
- Agrément technique européen ATE-07/0313 : Scellement de fer à béton (REBAR)
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
- Convient aux fixations structurelles, aux fixations au plafond et au mur, à l'extension de structures porteuses, au renforcement de structures porteuses, à la fixation de balcons et d'auvents, à l'étanchéité des ouvertures temporaires et des scellements de fer à béton en attente
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!