Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scellement chimique WIT-NORDIC
Le mortier d'hiver (possibilité de mise en oeuvre jusqu'à -20 °C), pour le béton et la maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène
Idéal pour les chantiers en hiver
- Peut être utilisé avec une température ambiante et du mortier jusqu'à -20 °C
- Température de cartouche et de stockage supérieure à -20 °C
Fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, catégorie de performance sismique C1 :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Fixation individuelle dans la maçonnerie :
Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1
La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le bec mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
- Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1
- Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
Bon à savoir : WIT-NORDIC est adapté aux températures extrêmement basses (cartouche, environnement, support d'ancrage) jusqu'à -20 °C. Son utilisation à des températures supérieures ou égales à +20 °C (cartouche, environnement, support d'ancrage) est déconseillée.
- Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1
- Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
- Ancrage à des températures d'installation très basses (jusqu'à -20 °C)
- Pour la fixation de structures en bois, structures métalliques, profilés métalliques, consoles, grilles, matériel sanitaire, tuyaux, chemins de câbles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!