Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangles anti-traumatisme
Pour réduire le traumatisme dû à la suspension après une chute
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les sangles de suspension anti-traumatisme maintiennent la fonction de pompage du muscle et la circulation sanguine jusqu'à ce que la personne soit secourue
- Longueur réglable de 45 cm à 126 cm
- A utiliser par paires
Les sangles anti-traumatismes comprennent une section gauche et une section droite fixée au harnais de sécurité. En cas de chute, les deux sections sont rapprochées pour former une boucle. La personne victime de la chute peut passer un pied dans la boucle pour relâcher la pression sur ses cuisses.
Les sangles anti-traumatisme peuvent être fixées à tout type de harnais de sécurité, quelle que soit leur conception
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!