Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle arrimage à cliquet double crochet à levier long
Sécurité certifiée GS, cliquet d'arrimage à crochet à griffe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour les travaux en espaces confinés
Hauteur hors tout faible
Grande stabilité
- Structure solide
- 4 pignons de 20 dents chacun
Facile à desserrer sans appliquer de force importante, même avec une pré-tension élevée
Faible élongation < 5 %
Tissu polyester résistant
Réduction du nombre de sangles d'arrimage à cliquet nécessaires
Force de pré-tension 600 daN
Pas d'état de mise au rebut prématuré, d'usure prématurée en raison de l'étiquette intérieure
conforme à la norme EN 12195-2
Homologuée GS
- Une force de pré-tension supérieure à 600 daN exerce une pression plus importante sur le chargement et peut endommager les marchandises
- Les sangles d'arrimage à cliquet avec sangles de couleur ne sont pas résistantes à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
conforme à la norme EN 12195-2
Homologuée GS
Convient pour la fixation de rouleaux de papier dans l'industrie de l'impression, le bois, les composants en béton préfabriqués, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!