Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sandow avec crochet de raccourcissement
Sandow rouge avec un crochet en plastique et un crochet en acier. Peut être raccourci à la longueur requise à l'aide du crochet de raccourcissement. Maximum : 800 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Serrage automatique
Sous tension, le sandow raccourci se serre de lui-même
Supporte jusqu'à 200 N
Facilement réglable
Possibilité de régler le sandow rapidement et facilement à la longueur nécessaire
Retour facile à la longueur d'origine
- Surface en polypropylène
- Intérieur en caoutchouc naturel
- Charge de rupture du crochet en métal : 200 N
- Charge de rupture du crochet en plastique : 500 N
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!