Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Sac à plaques d'amiante Avec bandes de fixation et de fermeture

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sac à plaques d'amiante Avec bandes de fixation et de fermeture

With asbestos labelling in accordance with TRGS 519

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les plinthes et les bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permettent de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité du travail conformément à la norme TRGS 519.


  • Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 1 500 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 120 + 20 g/m²

  • Avec étiquetage amiante conformément à la norme TRGS 519