Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sac à dos pour ordinateur portable, taille moyenne
Organisation professionnelle parfaite et design exquis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La collection Business Line offre des fonctionnalités impressionnantes et un look exclusif. Une apparence remarquable pour les partenaires commerciaux, parfaite pour se déplacer entre le bureau et le bureau à domicile ou simplement en ville. Compagnon indispensable pour vos voyages d'affaires nationaux et internationaux. Matériaux de haute qualité et durables pour un confort maximal.
- Fermetures éclair verrouillables sur les compartiments principaux, par exemple avec le verrou TSA
- Poches pour cartes de visite et stylos, ainsi que mousqueton à clés
- Deux compartiments pour documents supplémentaires pour plus d'ordre et de clarté
- Bretelles confortables pour une utilisation sans fatigue, même sur de longues périodes
- Poignée rembourrée extra-douce sur le dessus pour un confort exceptionnel
- Poche latérale avec fermeture éclair pour étui à lunettes ou articles similaires
- Poche latérale étanche pour une bouteille (jusqu'à 0,5 L) ou un parapluie
- Mains libres grâce au tunnel de fixation de rallonges télescopiques
- Poche RFID cachée sur le rembourrage arrière pour vos objets de valeur
- RFID GUARD, protection contre les lecteurs de cartes bancaires ou de crédit
- Quatre pieds en caoutchouc sur le dessous protègent le bas du sac à dos
- Compartiment rembourré pour ordinateur portable 350 x 260 mm (jusqu'à 15,6 pouces)
- Compartiment rembourré pour tablette 270 x 200 mm (jusqu'à 10,1 pouces)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!