Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sabot de charpente à ailes intérieures 2,0 mm monobloc
Les ailes internes permettent une fixation stable et visuellement attrayante des poutres aux montants dans les zones visibles ; ancrages parfaitement adaptés aux connexions bois-bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les poutres sous charge uniaxiale peuvent être raccordées à des montants de la même largeur
- Ailettes orientées vers l'intérieur
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm, d'épaisseur 2,0 mm selon EN 10367:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-09/0021
Les distances au bord du clou dans le montant doivent être respectées conformément à la norme EC5 lors de la conception de raccords avec charges biaxiales !
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles : Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder
Agrément technique européen ATE-09/0021
Sous réserve de modifications techniques !
Raccords sous charge des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier dans les zones visibles
Fixations adaptées :
- Clou pour chevron conforme à la norme EN 14592 : 4,0 x 40 à 100 mm.
- ASSY 4.0 Combi conforme à la norme ATE 11/0190 : d = 10, 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!