Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sabot de charpente à ailes extérieures (épaisseur 1,5 mm) Une pièce
Suspension pour solive (orientée vers l'extérieur) économique et légère pour le raccord porteur des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier. Idéal pour les sections transversales standard
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Poids réduit pour une manipulation aisée
Agrément technique européen ETA-08/0184
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou. Les boulons supérieurs doivent être dotés d'une rondelle, conformément à la norme DIN EN ISO 7094.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ETA-08/0184
Pour assemblages bois sur bois, bois sur béton ou bois sur acier
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 25-100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- Vis de suspension pour solive ASSY selon ATE 11/1090 : 5,0 x 25-50 mm
- Vis à bois selon EN 14592 : 5,0 x 25-50 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 10 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M10
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!