Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Antirouille RUST OFF ICE PLUS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Antirouille RUST OFF ICE PLUS

L'effet de craquage à basse température avec un choc froid unique jusqu'à -60°C permet de desserrer même les raccords à vis extrêmement grippés

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fait craquer la rouille


Le choc froid provoque un retrait thermique des pièces à desserrer, ce qui entraîne l'apparition de microfissures dans la couche de corrosion.



Propriétés de dispersion très efficaces


Huile à dispersion très efficace adaptée aux basses températures ; pénètre dans les interstices et facilite l'élimination grâce à des additifs anti-frottement au nitrure de bore.



Protection anticorrosion durable


Les additifs puissants protègent contre la corrosion en cas de condensation et assurent une conservation durable de la surface.



Tête de pulvérisation multifonction pour l'application du produit en un point précis et sur une grande surface

Indication

Sans microplastiques

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.