Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour boucler, sécuriser et signaler les zones dangereuses, les chantiers, les fosses d'excavation, les propriétés, les chemins, etc.
La solution idéale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les plateformes élévatrices pour véhicules, les marches et la mise en lots. Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010.
Ruban adhésif très épais pour une adhérence simple et rapide, pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bordures.
Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bordures. Rapide et facile à appliquer, il ne laisse pratiquement aucun résidu lorsqu'il est retiré.
Met en évidence les obstacles mobiles tels que les barrières, les grues, les portails ou les chariots élévateurs.
Pour fermer, sécuriser et signaler les zones de danger, les chantiers, les fosses de construction, les terrains, les chemins, etc.