Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban fin Fine Line en PVC
Ruban fin Fine Line en PVC - 1
Ruban fin Fine Line en PVC - 2
Ruban fin Fine Line en PVC - 3
Ruban fin Fine Line en PVC - 4
Ruban fin Fine Line en PVC - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban fin Fine Line en PVC

Ruban adhésif fin et très résistant à la température pour un masquage précis lors des travaux de peinture multicolore et de peinture décorative avec une excellente adhérence sur différentes surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Idéal pour les bords tranchants et propres


  • Parfait pour les contours, peut être utilisé pour les courbes et les lignes droites, aucun retour élastique

  • Repose à plat pour des bords de peinture précis, sans plis, et offre d'excellentes lignes de couleur nettes

  • Reste en place aussi longtemps que nécessaire

  • Ne forme aucune ondulation lorsqu'il est tiré

  • Ne laisse aucun résidu lorsqu'il est tiré ; aucune accumulation de peinture sur les bords

  • Convient aux peintures à base aqueuse et à base de solvants


Résistant à la température jusqu'à 150 °C, pendant au moins une heure


  • Convient pour plusieurs cycles de cuisson


Très bonne adhérence sur différentes surfaces


  • Ses excellentes propriétés d'adhérence le rendent adapté au masquage du métal, du plastique et du caoutchouc


Résistant à la majorité des solvants et à l'humidité



Sans silicone

Indication

Température d'application idéale env. +15 °C à 30 °C. Non recommandé pour une utilisation en extérieur.