Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 1
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 2
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 3
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 4
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 5
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 6
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 7
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 8
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 9
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 10
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 11
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 12
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 13
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 14
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 15
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 16
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 17
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 18
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 19
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 20
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 21
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 22
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 23
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 24

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300

Ruban d'étanchéité pour fenêtre totalement adhésif avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint


  • Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure

  • Accroît l'efficacité du matériau isolant


Très vaste gamme d'applications


  • Le ruban peut être utilisé pour assurer l'étanchéité intérieure ou extérieure

  • Le papier adhésif double face permet d'utiliser le ruban des deux côtés ou sur des côtés alternatifs


Totalement autocollant avec colle acrylique très forte sans solvant



La toile flexible de qualité supérieure permet une utilisation très facile



Convient aux montages à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association allemande de qualité pour les fenêtres et les portes)



Peut être enduit

Indication

Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.



Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 peut être associé aux articles suivants :


  • Intérieur : Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300/extérieur : VKP®Plus

  • Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Euraseal ruban de joint pour vitrage universel U-300

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.