Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de ruban isolant électrique 10 pièces
Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5
- Sûr grâce aux propriétés testées
- Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV
- Ignifuge
Sûr et facile à utiliser
- Résistant aux déchirures et au vieillissement
- Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé
Propriétés durables du matériau même en cas de changements de température
Excellente résistance aux acides dilués et alcalis
Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour isoler, étiqueter les câbles électriques et pour fixer les faisceaux de câbles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!