Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en crêpe de précision résistant
Ruban de papier spécial renforcé de fibres respectant les exigences les plus difficiles pour les opérations de masquage dans les travaux de peinture, l'usinage du métal et l'industrie de l'automobile, à l'intérieur et en extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Papier de riz extrêmement fin, souple et renforcé de fibres
- Réduit les déchirures grâce aux fibres renforcées
- Parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base de solvants et à base aqueuse
- Permet un collage extrêmement précis
- Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures
- Convient également aux peintures multicouches
Force d'adhérence supérieure et masquage particulièrement fiable grâce à la colle acrylate spéciale
- Bonne adhérence et retrait sans résidus de la plupart des supports lisses et rugueux dans les domaines de l'industrie automobile et du bâtiment
- Egalement adapté aux surfaces légèrement humides
Résistance extrêmement élevée aux UV pendant 4 mois
Convient également aux applications de collage plus durables en extérieur
Très bonne résistance à l'humidité
Résistance thermique jusqu'à +100 °C
Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four
Non adapté pour des applications sur le cuivre, le zinc, les surfaces zinguées galvanisées, le polycarbonate ou la pierre naturelle (marbre, etc.). Attendre que le ruban soit sec avant de le retirer.
Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.
Dérouler un petit morceau de ruban adhésif du rouleau, le placer sur la surface et appuyer fermement. Ne pas laisser le ruban adhésif sur la surface plus longtemps que la durée spécifiée, car il pourrait laisser des résidus. Après séchage, retirer le ruban uniformément et soigneusement à un angle de 45°.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Travaux de masquage pour la peinture dans le secteur automobile et l'usinage du métal. Idéal pour le séchage au four. Convient également aux peintures multicouches.
- Travaux de masquage dans les applications de peinture en intérieur et extérieur, même sur des surfaces légèrement humides, rugueuses ou irrégulières
- Masquage pour les techniques de lissage ou vernissage
- Fixe le papier de couverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!